HS3.75SL 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 77675195

一般工事排水用水中ポンプ HS型

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単相100吐出口径(Φmm)80周波数(Hz)50注文コード77675195品番HS3.75SL
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。

用途
一般土木・建築工事の排水
雨水・湧水・溜り水の排水
地下室・各種ピットなどの排水
一般揚水・排水用
吐出口径(Φmm)80出力(kW)0.75電圧(V)単相100周波数(Hz)50揚程(m)6.5吐出量(L/min)250タイプ非自動形使用液工事排水・土砂水付属品キャブタイヤケーブル(2P/3P県y法プラグ付)×1、ホースカップリング×1、ホースバンド×1※サクションホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使い下さい材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム/ケーシング:FCD700/軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:ADC12/主軸:SUS403/ケーブル:VCT質量(kg)19.6構造【羽根車】ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受接続ホースカップリングモーター極数(P)2保護装置サークルサーマルプロテクタ(内蔵)異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種心数×断面積(mm2)3×1.25潤滑油タービン油VG32キャブタイヤケーブル(m)5液温(℃)0~40仕上外径(Φmm)10.1モータ種類乾式水中形誘導電動機
注意
※HS2.4S ストレーナSPC仕様は、ストレーナがSPCに変更になっている製品です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

商品説明動画

コンパクトながら大流量!ツルミ水中ハイスピンポンプ HS3.75SL型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10075685
2021-11-17
用途: 池の掃除
卸売・小売業

以前使っていたものよりパワーがあってよかったです。

対象商品 : 10075685
2018-09-22
用途: 土木作業時の排水
建設業・工事業

意外と軽く、低水位でも排水できるので重宝してます。

対象商品 : 10075685
2017-04-04
用途: 人孔内水替え
株式会社木下工務所

もう少し下まで排水したい
あとサイクルが違えばどうなるか心配です
今は50サイクルですが
会社の所在地は60サイクルです

対象商品 : 10422307
2016-04-08
用途: 水道工事
水道屋nozaki電気・ガス・熱供給・水道業

写真と違う製品が来て、がっかり。吸い上げ口の金属部分がゴム製に代わっていた。写真の製品はメーカーでは製造していないのか?

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
メーカーに確認したところ、金属製ものは生産終了しており、現在はプラスチック製のみの販売になるとのことです。画像につきましては、急ぎ変更致します。何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 10422307
2016-01-30
用途: 掘削工事
株式会社T.P.C

いつも使用しているので
大変丈夫でいいと思います

対象商品 : 10075685
2015-03-03
用途: 融雪槽の排水
株式会社北海技研工業

使用して間もないが、今のところ良好

対象商品 : 10075685
2012-07-02
用途: 現場での湧き水処理
建設業・工事業

砂が詰まるとモーターがすぐに止まり使用不能になる。最悪

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする