ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの トイレ用品
ポッシュリビングの トイレ設備用品
トイレットペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
シングル
注文コード
77676087
品番
41370
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。
ホルダーの上に小物を飾ったり、スマホ置き場など、アレンジ自在な商品です。
材質
アイアン/マンゴーウッド
色
ホワイト
形状
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×11×9
質量(kg)
0.526
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×110×90
注意
※皮膜が一枚覆っていることもあり、素地の鉄よりも比較的サビに強い特性もありますが、防水・防滴処理は施されておりません。また、経年等による変化で劣化しサビが生じる場合がございます。