ポッシュリビング
ポッシュリビングの 水廻り部材
ポッシュリビングの トイレ用品
ポッシュリビングの トイレ設備用品
トイレットペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ダブル
注文コード
77676096
品番
41371
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。
ホルダーの上に小物を飾ったり、スマホ置き場など、アレンジ自在な商品です。
材質
アイアン/マンゴーウッド
色
ホワイト
形状
ダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×11×9
質量(kg)
0.696
その他
トイレットペーパー横に2つ収納可/キッチンペーパーホルダーとしても使用可
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×110×90
注意
※皮膜が一枚覆っていることもあり、素地の鉄よりも比較的サビに強い特性もありますが、防水・防滴処理は施されておりません。また、経年等による変化で劣化しサビが生じる場合がございます。