ミルスケール トイレットペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状シングル 注文コード77676105 品番63825
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は形状など2種類から選べます 他の種類を見る

飾り気のないシンプルな素材感と、青みを帯びた無骨な色味が魅力的。
色の塗装をしていない分、鉄本来の経年劣化が味わえます。
棚の上には、補充のペーパーや小物、スマホが置けます。
おしゃれでアンティークなペーパーホルダーです。

材質黒皮鉄 ブラック 形状シングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×11×9 質量(kg)0.47 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×110×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする