INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77676166
品番
L-A951A2E/BW1
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色
ピュアホワイト
水栓タイプ
単水栓
電源(V)
AC100(50/60Hz)
給水方式
壁給水
排水金具
【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズ
M
寸法(mm)
380×350
消費電力(W)
待機時:0.2以下、使用時:1.4以下
使用圧力範囲(MPa)
0.05(流動時)〜0.75(静止時)
水質
使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)
0〜40
使用環境湿度(%)
90RH以下
形態
【吐出】泡沫、水石けん:手動液状
流量範囲(L/min)
2〜3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式
距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)
約130
幅(mm)
感知エリア:Φ10以下
接続
給水接続(給湯接続)R1/2
呼び径(mm)
排水接続:25
タンク容量(mL)
約350
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.17MB)
注意
※オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のため、吐水中はその場を離れないでください。
※壁付用固定金具(SF-10E、KF-300N)が同梱されています。
※排水金具は同梱されておりません。別途ご用意ください。(必要排水金具の品番は図面確認)