ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 花瓶
フラワーベース シングルチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スクエア
注文コード
77676534
品番
41352
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小ぶりで一輪挿しにも最適です。
玄関、リビング、どこでも置けるインテリアです。
材質
マンゴーウッド/ガラス/アイアン
形状
スクエア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×4×14
質量(kg)
0.035
色
透明