ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの フラワースタンド
フォールディングポットスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77676595
品番
41358
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お部屋の植木鉢をオシャレに彩ってくれます。
ナチュラルな風合いで高さを出してくれます。
材質
マンゴーウッド/アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×18.5×15
質量(kg)
0.205
適合鉢
4号鉢(推奨)
その他
折りたたみ式
色
ブラウン