ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランターカバー
ハンギングボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77676647
品番
41363
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
お部屋の植木鉢、フェイクグリーンを吊るして飾れるお品です。
マンゴウッドのナチュラルで、シンプルなデザインとなっております。
材質
マンゴーウッド/アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×12×47.5(9.5)
質量(kg)
0.265
適合鉢
3号鉢収納可(推奨)
色
ブラウン