ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランターカバー
ハンギングボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77676656
品番
41364
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
お部屋の植木鉢、フェイクグリーンを吊るして飾れるお品です。
マンゴウッドのナチュラルで、シンプルなデザインとなっております。
材質
マンゴーウッド/アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×15×50.5(12.5)
質量(kg)
0.435
適合鉢
4号鉢収納可(推奨)
色
ブラウン