ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランターカバー
ポリゴンポットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77676875
品番
41333
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
木製の鉢カバーで、自然な風合いを演出でき、馴染みやすナチュラルな色合いです。
お部屋やお店の観葉植物などを、おしゃれに飾れます。
材質
マンゴーウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.5×12.5×11
適合鉢
3号鉢収納可
サイズ
S
色
ブラウン