双眼鏡7×50 MTRC-SX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77678573 品番7×50 MTRC-SX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。
全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。
優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃〜+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。
濡れても滑りにくいラバータイプ。
最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。

倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)12 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1360(電池含まず) 寸法(mm)187×218×93(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする