双眼鏡7×50 FMTRC-SX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77678607 品番7×50 FMTRC-SX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。
フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。
全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。
気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃〜+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。
最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。
濡れても滑りにくいラバータイプ。
7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。
最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。

倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)23 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1460(電池含まず) 寸法(mm)198×218×93(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする