BN-6S15P エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD 77678975 BN-6S15P エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD 77678975 BN-6S15P エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD 77678975 BN-6S15P エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD 77678975 BN-6S15P エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD 77678975 BN-6S15P エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD 77678975

エアブローノズル(一般形) BNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77678975 品番 BN-6S15P
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750

直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。
コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。
材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。

タイプ一般形 接続口径R1/8 材質金属(ステンレス鋼303) 穴径(Φmm)1.5 形状直進(ポイントタイプ) 最高使用圧力(MPa)1 耐熱温度(℃)400 空気消費量(L/minANR)80 質量(g)7.2 用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
注意
※空気消費量は、標準圧力0.3MPa時の大気圧換算参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする