エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77679054 品番 BNB-8S15T
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,771
販売価格(税別)
2,519

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。
コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。
高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。

タイプブロワ仕様 接続口径R1/4 材質金属(ステンレス鋼304) 寸法(mm)17×1.5(穴) 形状扇形タイプ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)400 空気消費量(L/minANR)1016(0.3MPa)/0.24(20kPa) 質量(g)16 用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする