BNE-8S10R エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD 77679097 BNE-8S10R エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD 77679097 BNE-8S10R エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD 77679097 BNE-8S10R エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD 77679097 BNE-8S10R エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD 77679097

エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77679097 品番 BNE-8S10R
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,864
販売価格(税別)
3,513

周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。
8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。
均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。

タイプ省エネ形 接続口径R1/4 材質金属(ステンレス鋼316L) 穴径(Φmm)1 形状ラウンドタイプ 最高使用圧力(MPa)1 耐熱温度(℃)400 空気消費量(L/minANR)245 質量(g)12 穴数8 用途ワークの水切りに
注意
※空気消費量は、標準圧力0.3MPa時の大気圧換算参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする