95N35 間仕切中間ポール【XGタイプ】 岡田装飾金物 77679395 95N35 間仕切中間ポール【XGタイプ】 岡田装飾金物 77679395

間仕切中間ポール【XGタイプ】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77679395 品番95N35
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

特殊アルミ(A6005C)で強度抜群

長さ(mm)3500 用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 適合XG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C)
関連資料:(0.46MB)
注意
※XGレール、ランナーをご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする