曜日別特売
HC-30 ハイドロチェッカ タック技研工業 77706530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイドロチェッカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク(mm)
30
注文コード
77706530
品番
HC-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
用途
安定した速度制御をつまみのみで簡単に調整可能。多彩なストロークと負荷能力を準備しております。
注意:本体にはオイル充填済み。別売りオイルは補充用となります。
ストローク(mm)
30
動負荷容量(N)
98~1960
最高使用速度(mm/s)
0.2~30
関連資料:(1.92MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする