曜日別特売
TC1614-3MP-SWIR SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズ TOKINA(トキナー) 77706618

SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
焦点距離(mm)16
絞りF1.4-16
内容量1個注文コード77706618品番TC1614-3MP-SWIR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

可視光から近赤外光、短波長赤外域までを利用した光源下での画像解析、ファクトリーオートメーションなど幅広く利用可能なレンズです。

用途画像解析など寸法(mm)Φ29.5×37.2質量(g)64焦点距離(mm)16水平(ティルト)角度30.99絞りF1.4-16マウントCモジュール(m)0.25バックフォーカス(mm)14.59

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする