サンナップ
サンナップホワイト 風に強いペーパープレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
1袋(5枚)
1袋(8枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
77706871
品番
P2105KSNP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
紙皿の二大ストレスとなる強度と風に弱いことを解決したプレミアムラインナップ。国内製造の美しさと安心を兼ね揃えた紙皿です。
用途
アウトドアやBBQなど外での使用に最適です。
材質
バージンパルプ100%/内面ポリプロピレンラミネート加工
直径(Φmm)
210
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(3.28MB)