サンナップ
サンナップホワイト 風に強いペーパープレート
紙皿の二大ストレスとなる強度と風に弱いことを解決したプレミアムラインナップ。国内製造の美しさと安心を兼ね揃えた紙皿です。
用途
アウトドアやBBQなど外での使用に最適です。
材質
バージンパルプ100%/内面ポリプロピレンラミネート加工
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(3.28MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77706871
P2105KSNP
1袋(5枚)
210
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
77706898
P1608KSNP
1袋(8枚)
160
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください