曜日別特売
120367 オーシャンサンテボルドーグラス 清水産業 77707607

オーシャンサンテボルドーグラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(590mL×6個)注文コード77707607品番120367
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

美しさと機能性と品質を兼ね備えた【オーシャングラス】
1979年、タイのバンコクで設立されたアジア有数のグラスメーカーです。
ワインの種類ごとに、角ばった特徴的なデザインで最適な分量を注げる「サンテ」です。

用途グラス ワイングラス材質ガラス直径(Φmm)95高さ(mm)235質量(g)202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする