曜日別特売
120371 オーシャンサンテゴブレット 清水産業 77707625

 

120371 オーシャンサンテゴブレット 清水産業 77707625
120371 オーシャンサンテゴブレット 清水産業 77707625
120371 オーシャンサンテゴブレット 清水産業 77707625

オーシャンサンテゴブレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット(400mL×6個)
注文コード
77707625
品番
120371
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

美しさと機能性と品質を兼ね備えた【オーシャングラス】
1982年、タイのバンコクで設立されたアジア有数のグラスメーカーです。
ワインの種類ごとに、角ばった特徴的なデザインで最適な分量を注げる「サンテ」です。

用途
グラス ワイングラス
材質
ガラス
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
168
質量(g)
172

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする