曜日別特売
120368 オーシャンサンテバーガンディグラス 清水産業 77707641

オーシャンサンテバーガンディグラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット(630mL×6個)
注文コード
77707641
品番
120368
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

美しさと機能性と品質を兼ね備えた【オーシャングラス】
1979年、タイのバンコクで設立されたアジア有数のグラスメーカーです。
ワインの種類ごとに、角ばった特徴的なデザインで最適な分量を注げる「サンテ」です。

用途
グラス ワイングラス
材質
ガラス
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
213
質量(g)
195

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする