曜日別特売
H3120 はがせるフック カーテンふさかけ ニトムズ 77708210

はがせるフック カーテンふさかけ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
77708210
品番
H3120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

しっかり貼ってきれいにはがせる、カーテンのふさかけ用フックです。シンプルカラーでお部屋のイメージをこわしません。

用途
フック ふさかけ用フック カーテン用 はがせる粘着
材質
ABS樹脂、合成ゴム系粘着剤
幅(mm)
22
高さ(mm)
75
奥行(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする