14001 ロック式ツーリングカバー ヒューイット 77708456

 

14001 ロック式ツーリングカバー ヒューイット 77708456
14001 ロック式ツーリングカバー ヒューイット 77708456

ロック式ツーリングカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
奥行(mm)90
内容量1本注文コード77708456品番14001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

刃物同士の接触による破損や刃こぼれ、刃先によるケガを防ぎます

幅(mm)
115
質量(g)
230
奥行(mm)
90
高さ(mm)
356
内径(Φmm)
60(上部)~80(下部)
適合規格
BT30, BT40, HSK63A, CAPTO C4 C5 C6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(18.92MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする