ロック式ツーリングカバー

ロック式ツーリングカバー - ヒューイットロック式ツーリングカバー - ヒューイットロック式ツーリングカバー - ヒューイット

刃物同士の接触による破損や刃こぼれ、刃先によるケガを防ぎます

高さ(mm)
356
内径(Φmm)
60(上部)~80(下部)
適合規格
BT30, BT40, HSK63A, CAPTO C4 C5 C6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:(18.92MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14001 77708456777084561400111523090
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
14016 777084657770846514016148340120
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする