※使用例
ヒューイット
ロック式ツーリングカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
120
90
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77708465
品番
14016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃物同士の接触による破損や刃こぼれ、刃先によるケガを防ぎます
幅(mm)
148
質量(g)
340
奥行(mm)
120
高さ(mm)
356
内径(Φmm)
60(上部)~80(下部)
適合規格
BT30, BT40, HSK63A, CAPTO C4 C5 C6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.92MB)