鋭刈万能小鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77716775 品番105MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

切れ味抜群で作業時の負担軽減、切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。
切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
柄は、目立って紛失しにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。

刃長(mm)105 すべり止め加工(微細砥粒混合塗装) 刃部硬度HRC58±1 材質(刃)ステンレス(1K-6) 材質(柄部) 用途稲刈り、除草作業、その他の雑作業用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする