U型ガーデンクリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77716854 品番 SGR-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。
枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。
線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。
先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。
芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。

全長(mm)780 爪幅(mm)約120 材質(ツメ) 材質(パイプ)スチール 用途集草作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする