CAMPINGアッキス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77716897 品番 320MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

薪割りやアウトドアに使えるアッキスです。
ファイバーグラスハンドルで耐久性とクッション性が向上。
滑りにくいTPRグリップで両手でしっかり握れるので、作業性を向上します。
刃部とハンドルが一体成型の為、ガタ付の心配がなく、事故を未然に防ぎます。
陳列・持運び・保管に便利な収納ケース付です。

全長(mm)320 質量(g)600(ヘッド) 材質(刃)高炭素鋼 材質(ハンドル)PA6+GF30% 用途アッキス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする