超軽量下刈チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77716949 品番 255X60P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超軽量設計の山林仕様タイプチップソーです。
超軽量や空気抵抗を考慮した台金構造でエンジンやバッテリーの力の効率を考えた設計です。
チドリ刃採用で摩擦係数を下げ、切り粉の排出がよくなります。
超軽量設計でも耐久性の心配なく使用可能です。

刃数(p)60 刃厚(mm)2 排気量(cc)25以上、36V以上(刈払機推奨) 材質台金部:S50C 用途刈払作業用
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする