名刀チップソー 紫電・一閃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77716976 品番 230X32P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。
R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。
2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。
純日本製JIS規格に適合します。

外径(Φmm)230 刃数(p)34 刃厚(mm)2.2 排気量(cc)25未満、18V以上(刈払機推奨) 材質台金部:SK-85 用途刈払作業用
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする