巻付減大型チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77716994 品番 230X32P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。
3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。
巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。
従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。

外径(Φmm)230 刃数(p)32 刃厚(mm)2 排気量(cc)25未満、18V以上(刈払機推奨) 材質台金部:S50C 用途刈払作業用
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする