セフティー3
セフティー3の 防鳥・防獣用品
セフティー3の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
セフティー3の ライト式(防獣ライト)
乾電池式防獣ライト ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77717073
品番
SBJL-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。
昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。
インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
LED色
青色6球
電池
単一乾電池2本使用(電池は別売)
使用時間(時間)
約240
材質
LED発光部:PC 取付け部:ABS
用途
畑・お庭の獣避け、防犯・防災用
対象動物
イノシシ・シカ等
注意
※本製品はイノシシ・シカ等から被害を軽減する物です。この用途以外にはご使用にならないでください。
※風・振動などで外れないようにしっかりと固定してください。
※ソーラーパネルで充電するため必ず日光の当たる場所に設置しご使用ください。
※完全防水ではありません。防雨構造のため水中ではご使用にならないでください。
※凍結する環境下や氷点下時はご使用にならないでください。