3/22より値下げ!現場を応援

STYF-1 鳥よけヘビウロコ セフティー3 77717089 STYF-1 鳥よけヘビウロコ セフティー3 77717089

鳥よけヘビウロコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード77717089 品番STYF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。
鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。
鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。
鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。
設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。

寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム) 材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム 材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り) 用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策 対象動物ハト、カラス、ムクドリなど
注意
※本製品を設置した際の鳥被害についてメーカーは補償いたしません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77717089
2025-06-04
用途:
野鳥の巣作り防止
卸売・小売業

鳥の本能に起因した鳥害対策品との事で、半信半疑で車庫とベランダに3枚づつ吊るして置きました。今年も巣作りのために燕が飛び回っていましたが、不思議と近づく事は無かったです。犬や猫はともかく、鳥類には蛇の忌避効果が有りそうです。

対象商品:
77717089
2024-08-09
用途:
車に鳥のふんをされないように
製造業

3枚入りで1枚車の近くに吊り下げていますが2カ月たってほとんど被害がありません。もう一枚吊ろうと思っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする