57x65cm カラス避けポップアップネット セフティー3 77717098

57x65cm カラス避けポップアップネット セフティー3 77717098
57x65cm カラス避けポップアップネット セフティー3 77717098
57x65cm カラス避けポップアップネット セフティー3 77717098
57x65cm カラス避けポップアップネット セフティー3 77717098
57x65cm カラス避けポップアップネット セフティー3 77717098
57x65cm カラス避けポップアップネット セフティー3 77717098

カラス避けポップアップネット

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質ナイロン・PE注文コード77717098品番57x65cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

生ごみが大好きなカラスや害獣などから、ゴミ散乱を防止します。
潰して折りたためる柔らかい素材なので、省スペースな収納が可能です。
口を絞るタイプに比べ、片手でもサッと入れられるため便利です。
忙しい時間帯でも手間いらずで簡単に保管できます。
細かい網目はカラスのくちばしを通さず、また底付き(ネット)なので、下部からの侵入も防止します。

用途カラスや害獣からの生ゴミ等散乱防止材質ナイロン・PE容量(L)約120(ゆったり45L袋が2個入る)材質(ワイヤー部)スプリングスチール材質(ストッパー)PP直径×高さ(cm)57×65材質(止具)PP材質(反射板)アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65386765
2025-01-06
用途: 燃えるゴミに出すとき
運輸・通信業

カラスに荒らされなくなったので良かったです。助かりました。

対象商品 : 65386765
2024-03-27
用途: とても便利です
建設業・工事業

ゴミ回収後、軽くなると倒れていましたが、二点留めしたら倒れなかったです。
とても使いやすいし、畳むと小さくなるので嵩張らなくて良い。

対象商品 : 65386765
2023-04-15
用途: 家庭用一般ゴミ廃棄
その他業種

いままで使っていたネットをかぶせる方法でも、カラスにゴミを荒らされたことから購入。購入後すぐに利用を開始し、未だ被害はでていません。
片付けも楽で、購入してよかったです。

対象商品 : 65386765
2022-03-18
用途: カラスよけ◎
リラクゼーションスタジオグリーンズサービス業

45リットルのゴミ袋が2つ入ります。
春~夏にかけてのカラスの繁殖シーズンにベランダのゴミを荒らされて困っていましたが、このネットにゴミを入れてからカラスの訪問は無くなりました。天面の銀色も しっかり太陽光に反射して、カラスにとっては怖いのかもしれません。

対象商品 : 65386765
2022-03-10
用途: 事務所のゴミ出しの時
有限会社藤木興業建設業・工事業

ごみの出し入れがとても簡単にできます。
軽いので、回収されたあと飛んで行ってしまうのが
困りごとです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする