遮光ネット 遮光率約65%

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77717116 品番 2mx5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。
海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。
切り口がほつれにくいラッセル網です。
端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。

幅(m)2 ブラック 材質ポリエチレン 遮光率(%)約65 用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用 高さ(m)5
注意
※使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77717134
2023-08-01
用途:
鉢植えの遮光
その他業種

製品には問題ありませんが、今年は猛暑が続いているので遮光率75%にすれば良かったかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする