使い切り黒マルチ 黒

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77717213 品番0.95mx5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。
雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。
光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。

黒(マルチ) 寸法(m)0.95×5 材質ポリエチレン 用途土壌乾燥や雑草防止用 長さ(m)5 幅(cm)95
注意
※使用時にはマルチが風で飛ばされないように押えピン等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77717213
2025-08-06
用途:
庭にマルチで野菜作り

小さな庭にマルチ利用で野菜作成中。
少量の利用なので助かります。
穴あけもしやすく、破れにくそう。
うまく行けば、規模広げようかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする