セフティー3
セフティー3の ネット・シート・マルチ
セフティー3の マルチ
セフティー3の 透明マルチ
使い切り透明マルチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77717247
品番
0.95mx5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。
雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。
冬季の地温上昇に効果的です。
色
透明(マルチ)
寸法(m)
0.95×5
材質
ポリエチレン
用途
土壌乾燥や雑草防止用
長さ(m)
5
幅(cm)
95
注意
※使用時にはマルチが風で飛ばされないように押えピン等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。