アニマルネット目合16mm

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(m)2 長さ(m)10 高さ(m)10 注文コード77717283 品番2mx10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は幅・長さ・高さなど7種類から選べます 他の種類を見る

貴方の大切な農作物を守ります。
お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。
犬や猫の侵入も防ぎます。
補強ロープは両端と中央に計3本入っています。

幅(m)2 長さ(m)10 材質ポリエチレン 目合い(mm)16 用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策 高さ(m)10
注意
※使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77717283
2024-05-27
用途:
ビニールハウス
農・林・水産業

鳥の侵入を横にまかないとだめなので買いました。また買います。

対象商品:
31280288
2021-08-15
用途:
庭でペットが外へ出ないように壁として使用
製造業

網目も小さく、全体にしっかりしていて、引っ張って施工すると
仕上がりもきれいに収まりました。強度もペット(犬)に対しては
全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
31280288
2023-08-10
用途:
猫除けネット

猫が家庭菜園に入り込んで糞をするので、設置。普通のネット。
特別運賃を見落として注文して失敗です。

対象商品:
31280288
2021-03-31
用途:
家庭菜園の猫除けに使用してます
電気・ガス・熱供給・水道業

比較的使用しやすくて扱いやすいです見た目も丈夫そうですが使い始めたばかりなので耐久性に期待しています

対象商品:
31280297
2021-01-05
用途:
工場の落ち葉対策
製造業

秋にかけてシャッターを開けると工場内に落ち葉が侵入して掃き掃除がストレスでした。
こちらの商品で2重巻きにして、厚みを持たせて使用。
落ち葉の侵入量が激減してよかったです。

対象商品:
31280297
2019-09-22
用途:
うさぎの運動場
運輸・通信業

価格の割には良いものを購入したと思ってます。もう一枚購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする