エスケー化研
エスケー化研の 壁用
エスケー化研の 外壁用
セラミクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
77717405
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高耐久・低汚染型水性セラミックシリコン単層弾性塗材。
色調
SR-165
特性
高耐久
容量(kg)
16
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465