規格ヨビ12部品名称Eガタトメワ ヨビ12図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキタンク部品_No.4、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.42、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.18、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.38、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.43、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.21、BSM-1065SLT-20HA フレーム スタンド部品_No.11、SSA-F611 テンションプーリ(動噴側)部品_No.20、SSA-G540 テンション(動噴側)部品_No.9、SSA-F600I テンションプーリ(動噴側)部品_No.27、MHL351 操作関係部品_No.17、CBM-302SB センタブーム部品_No.10、SSA-S611 動力噴霧機-2部品_No.26、BSM-1300L-2 本体部品_No.10、SSA-S550 撹拌部品_No.40、BSM-1040SLT-BC2-1 付属品部品_No.40など