曜日別特売
MCM-3CB 無地クールバッグ HEADS(ヘッズ) 77796376

※イメージ

MCM-3CB 無地クールバッグ HEADS(ヘッズ) 77796376
MCM-3CB 無地クールバッグ HEADS(ヘッズ) 77796376
MCM-3CB 無地クールバッグ HEADS(ヘッズ) 77796376
MCM-3CB 無地クールバッグ HEADS(ヘッズ) 77796376

無地クールバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10枚)
色
クリーム
注文コード
77796376
品番
MCM-3CB
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

使いやすい無地保冷バッグです。低単価&飽きの来ないシンプルなデザイン、マジックテープ付きで開閉も簡単。コンパクトに折りたたむことができるので保管時もかさばらず、店舗の収納スペースを圧迫しません。デイリー資材として使いやすさへのこだわりを詰め込んだ保冷バッグです。
マジックテープ付、マチ形状:横底マチ

用途
ギフトラッピング
色
クリーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×220×350
材質
不織布+アルミ蒸着
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする