AWG30-03G4H-B AWG30(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC 77799745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWG30(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータAWG30-03G4H-B

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77799745
品番
AWG30-03G4H-B
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
その他
【設定圧力】0.05~0.85MPa設定 / X406:0.05~0.4MPa設定
取付
セットナット付(パネルマウント用)
備考
逆流機能なし
ボディサイズ
30
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ドレン排出口
ドレンコック付、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計取付角度
270°
フロート式オートドレン
オートドレンなし
圧力単位
製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする