曜日別特売
FP538902 フェイスタオル2枚組 シマシマコーディー 林 77800095

FP538902 フェイスタオル2枚組 シマシマコーディー 林 77800095
FP538902 フェイスタオル2枚組 シマシマコーディー 林 77800095

フェイスタオル2枚組 シマシマコーディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
内容量1セット(2枚)注文コード77800095品番FP538902
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

素材:綿100% 21番手単糸 先染めジャガード
ネコ好きなあなたにも、かわいいデザインが好きなあなたにも。ネコたちがとってもかわいいシマシマコーディシリーズです。
コスパがよくリーズナブルな価格帯なので、シリーズでそろえるのも◎。フェイスタオル2枚でこの価格!とってもお買い得です。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
ピンク
質量(g)
約92/枚
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×80
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする