ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
片反射ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77828607
品番
ERB6156W
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
別
仕様
器具本体
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD-539NA/WA、RAD-670N
調光の可否
否