ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケット TUBE20W×1灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77828652
品番
ERB6173K
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
器具本体
タイプ
20W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW