ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ブラケット TUBE20W×1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
器具本体スイッチ付
注文コード
77828668
品番
ERB6174W
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
20W
仕様
器具本体スイッチ付
灯数
1
電源
LEDユニット別売
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW