ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
テクニカルアッパー TUBE20W×1灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77828722
品番
ERB6181W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
20W
灯数
1
電源
LEDユニット別売
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB
仕様
器具本体