ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77828783
品番
ERB6191W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タイプ
40W形
仕様
本体
灯数
1
付属品
別
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
RAD-670N、RAD-539NA/WA
調光の可否
否